{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 13,5 mm | |
Élhossz Lc | 2,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Szabvány | DIN 850 D/F | |
Maróprofil | keresztfogazás | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 10 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Íves reteszekhez DIN 6888 | 2,5×5,0 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 194010 13,5X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109170 | |
Gyártó száma | 194010 13,5X2,5 |