Nagyoló maró 8 mm

Cikkszám: 192850 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: js12
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ js12
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 19 mm
Teljes hossz L 69 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,014 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192850 8
EAN / GTIN 4045197108210
Gyártó száma 192850 8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
78
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült, finom HR profillal.
Központon átmenő él mélységre fúráshoz.
Kedvező árú alternatíva.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagyoló maró  8 mm

Nagyoló maró 8 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 118 darabszám azonnal szállítható
24,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
332 darabszám azonnal szállítható
45,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokletörés szöge 45 fok 45 fok
Színes gyűrű Nincs zöld
Maróprofil HR HR
belső hűtés nem nem
Szár DIN 1835 B, h6-tal DIN 1835 B, h6-tal
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges
Szár ⌀ Ds 10 mm 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz