Nagyoló maró 16 mm

Cikkszám: 192850 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
650 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: js12
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ js12
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 32 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,4 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,033 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192850 16
EAN / GTIN 4045197108258
Gyártó száma 192850 16

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
78
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült, finom HR profillal.
Központon átmenő él mélységre fúráshoz.
Kedvező árú alternatíva.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagyoló maró  16 mm

Nagyoló maró 16 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
650 darabszám azonnal szállítható
44,78 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
85,27 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű Nincs zöld
Teljes hossz L 92 mm 92 mm
belső hűtés nem nem
Élhossz Lc 32 mm 32 mm
Spirálszög 30 fok 30 fok
Tűrés névleges ⌀ js12 ± 0,12
Fogak száma Z 4 4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz