{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 27 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 90 mm | |
Teljes hossz L | 166 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192710 25 | |
EAN / GTIN | 4045197107824 | |
Gyártó száma | 192710 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagyoló maró 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
203,49 €
98,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
116,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
94,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
81,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
83,03 €
65,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k10 | k12 | k12 | js12 |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |