Ujjmaró, bevonat nélkül, ⌀ k10 DC: 25mm

Cikkszám: 191530 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ k10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: k10
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Típus N
Tűrés névleges ⌀ k10
Fogak száma Z 6
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 90 mm
Teljes hossz L 166 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,05 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191530 25
EAN / GTIN 4045197103482
Gyártó száma 191530 25

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
25
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Többélű maró. Nem centrum élű.
Excentrikus hátraköszörülés.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Ujjmaró, bevonat nélkül, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 25mm

Ujjmaró, bevonat nélkül, ⌀ k10 DC: 25mm

érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
116,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
85,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
199,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
140,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
84,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
84,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
94,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
175,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
95,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
234,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN TiAlN bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN TiAlN bevonat nélkül TiAlN bevonat nélkül TiAlN
Sarokletörés szöge 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 45 fok
Színes gyűrű Nincs Nincs Nincs Nincs sárga Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
Szabvány DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Gyári szabvány DIN 844 B
Vágóél ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tűrés névleges ⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k12 k12 js12 k10
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes és ferde Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz