{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 78 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192650 8M | |
EAN / GTIN | 4045197107480 | |
Gyártó száma | 192650 8M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagyoló maró HSS-Co8 8M mm
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
26,21 €
21,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
39,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 | 45 |
Vágóél ⌀ DC | 8 | 8 |
Élhossz Lc | 28 | 28 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | k12 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 | 0,5 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 |