• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Nagyoló maró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 28mm

Cikkszám: 192650 28
Kedvezmény
88,68 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Maróprofil: NR
  • Tűrés névleges ⌀: js12
  • Fogak száma Z: 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 28 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Maróprofil NR
Tűrés névleges ⌀ js12
Fogak száma Z 5
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 45 mm
Teljes hossz L 121 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,7 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,031 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 192650 28
EAN / GTIN 4045197107671
Gyártó száma 192650 28
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
78
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
29
Acél < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült recés profillal.
20-as méretig központon átmenő él mélységre fúráshoz.
A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetők.
6M – 25M méret − MID-maró: Gyári szabvány szerinti gyártási méretek, amelyek DIN 844 rövid és a DIN 844 hosszú között helyezkednek el.
Kedvező árú alternatíva.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz