{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,6 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192445 20 | |
EAN / GTIN | 4045197106162 | |
Gyártó száma | 192445 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Forgácstörős ujjmaró HSS-PM 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
112,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
90,17 €
72,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható
134,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
111,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Élhossz Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Fogak száma Z | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |