{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,6 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192445 18 | |
EAN / GTIN | 4045197106155 | |
Gyártó száma | 192445 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Forgácstörős ujjmaró HSS-PM 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
98,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
56,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
130,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
103,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
131,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Spirálszög | 25 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 50 fok |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | js12 | ± 0,12 | k12 | k10 |
Fogak száma Z | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |