Leírás:
Ez a rendkívül pontos magasságmérő készülék a következő előnyöket kínálja Önnek: A kettős oszlopos szerkezet nagy mérési pontosságot biztosít A volfrámkarbid hegyű karcolótű A nagy, 11 mm-es számjegyek magassága jó olvashatóságot biztosít.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0-18
Számlalépés értéke: 0,0005/0,0002″ vagy 0,01/0,005 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,002″/±0,05 mm.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
Max. Reakciósebesség: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
± átkapcsolás: igen
Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a szúrótűt, a szúrótűtartót, 1x elemet és fedelet.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 3500 óra