Maró HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 9mm

Cikkszám: 191635 9
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E SPM
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 9 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E SPM
Szabvány DIN 844 B
Típus N
Tűrés névleges ⌀ k12
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 19 mm
Teljes hossz L 69 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,024 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 191635 9
EAN / GTIN 4045197547156
Gyártó száma 191635 9
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Acél < 500 N/mm²
P
95
Acél < 750 N/mm²
P
74
Acél < 900 N/mm²
P
74
Acél < 1100 N/mm²
P
42
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális SPM alapanyag nagyon magas kobalt tartalommal. Egyesíti a VHM keménységét és a PM acél szívósságát. Többélű maró univerzális geometriával. Használható simító, vagy nagyoló maróként.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz