{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E SPM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 45 mm | |
Teljes hossz L | 121 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197547231 | |
Gyártó száma | 191635 25 |