{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 39 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191360 5 | |
EAN / GTIN | 4045197102096 | |
Gyártó száma | 191360 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini maró HSS-Co8, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
44,88 €
30,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 45 fok |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | HB, h6 | HB, h6 | HB, h6 | HB, h6 | DIN 1835 B, h6-tal |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |