{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 5 mm | |
Teljes hossz L | 36 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191360 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197102003 | |
Gyártó száma | 191360 2,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini maró HSS-Co8 2,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
240 darabszám azonnal szállítható
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
27,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 | 90 | 90 | 90 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Vágóél ⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Élhossz Lc | 5 | 5 | 8 | 8 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |