{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191250 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101068 | |
Gyártó száma | 191250 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Ujjmaró HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
40,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható
22,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
17,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Szabvány | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Vágóél ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Élhossz Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |