{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 52 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191250 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100986 | |
Gyártó száma | 191250 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Ujjmaró HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN 844 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Élhossz Lc | 8 mm | 5 mm | 8 mm |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Típus | N | N | N |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |