{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,015 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191100 5 | |
EAN / GTIN | 4045197100429 | |
Gyártó száma | 191100 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hosszlyukmaró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
27,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
559 darabszám azonnal szállítható
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
339 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | sárga | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 57 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 68 mm |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Élhossz Lc | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm |
Típus | W | N | N | N | N |