{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 52 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,008 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191100 3 | |
EAN / GTIN | 4045197100382 | |
Gyártó száma | 191100 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hosszlyukmaró 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
25,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható
9,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
333 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | sárga | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 52 | 49 | 49 | 49 | 56 |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |