{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191080 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100054 | |
Gyártó száma | 191080 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hosszlyukmaró 4,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
18,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
25,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
31,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | sárga |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Típus | N | N | N | N | W |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |