{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191080 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100177 | |
Gyártó száma | 191080 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Hosszlyukmaró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
37,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható
23,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
50,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
28,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Élhossz Lc | 22 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,028 mm | 0,032 mm | 0,032 mm | 0,032 mm |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |