{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 327 D | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 4 mm | |
Teljes hossz L | 48 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191050 2 | |
EAN / GTIN | 4045197099341 | |
Gyártó száma | 191050 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hosszlyukmaró HSS-PM 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
809 darabszám azonnal szállítható
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
18,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
28,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Teljes hossz L | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 54 mm | 51 mm |
Szabvány | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Típus | N | N | N | N | W |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |