{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 327 D | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 52 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197099501 | |
Gyártó száma | 191050 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hosszlyukmaró HSS-PM 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
986 darabszám azonnal szállítható
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
346 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
27,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | sárga |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Élhossz Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm | 13 mm |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 42 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |