Seeger gyűrű fogó

Cikkszám: 1846A-5
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
    Termék fajtája Szorító olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1846A-5
    EAN / GTIN 4000896081271
    Gyártó száma 1846A-5
    L-szám L60140 2376

    Leírás

    Leírás:

    • Gyorsan kioldható retesz a megfelelő és/vagy kioldásához
    • Egyenes belső biztosítékokhoz (furatok)
    • Pincer láb acéllemez
    • A hegyek edzett, csavarozott, cserélhető
    • Egyenes kialakítás (C forma)
    • Belső biztosítékokhoz
    • Felület: Porszórt bevonattal
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 545 mm
    • Nettó tömeg (kg): 1,73 kg.

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz