Tartalék hegy

Cikkszám: 1846B-05/2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1846B-05/2
EAN / GTIN 4000896081318
Gyártó száma 1846B-05/2
L-szám L60140 2933

Leírás

Leírás:

  • Konverziós hegyek ∙ 90°-os szögben
    a fogó 1846 a-5 átalakításához
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz