1/4″-os dugókulcs-készlet 40 db UD-IN-IS-PH-PZ-TORX

Cikkszám: 1815660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1815660
    EAN / GTIN 4010886854426
    Gyártó száma 1815660
    L-szám L60160 208

    Leírás

    Leírás:

    Kovácsolt, edzett és edzett, kézi működtetésű, 12 élű UD profilú dugókulccsal
    31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
    Biztos karral működtetett racsniszárral
    Műanyag tokban
    Méretek: 200 x 120 x 38 mm.

    Jellemző:

    • Meghajtó négyzet [metrikus]: 6,3 mm
    • Meghajtó négyzet [angol]: 1/4″
    • Teljes szélesség [mm]: 123 mm
    • Teljes magasság [mm]: 39 mm
    • Teljes mélység [mm]: 120 mm
    • Teljes hossz [mm]: 202 mm
    • Tartalom (darabszám): 40 db.
    • Névleges szélesség [mm]: 200 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz