Leírás:
Különösen alkalmas robusztus ipari és haszongépjárművekhez
Kialakítás DIN 3122, ISO 3315 szerint
Süllyesztett váltókarral, Középső állásban rögzít
Meghúzási szög 15°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
- Reteszelés típusa: Golyós zár
- Teljes szélesség [mm]: 26 mm
- Teljes magasság [mm]: 22 mm
- Teljes hossz [mm]: 130 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- A racsnifej magassága: 21,5 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 15 °
- Kapcsolási típus: Váltókar
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs