{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 160 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HM | |
Maximális bemarási mélység ae max | 52 mm | |
Furat ⌀ | 22 mm | |
Fogak száma Z | 28 | |
Menesztőfuratok száma | 5 | |
Menesztő furat ⌀ | 4,4 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 43,5 mm | |
Hozzávaló adapter | 179902 160 | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,03 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Felszereltség | HM | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179930 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887122 | |
Gyártó száma | 179930 160X3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Körfűrész lap 160X3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
213,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
200,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 160 | 160 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Furat ⌀ | 22 | 22 |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | HM | HM |
Vastagság | 3 | 3 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |