{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | furattal | |
belső hűtés | igen | |
L1 | 43 mm | |
Teljes hossz Lges | 45 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Rögzítőfuratok száma | 5 | |
Osztókör rögzítőfuratok | 43,5 mm | |
Szorítócsavar készlet | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Termék fajtája | Fűrészlap-befogó |
Cikkszám | 179902 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887146 | |
Gyártó száma | 179902 160 |