{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 250 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 128 | |
Osztás t | 6 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 177255 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212003 | |
Gyártó száma | 177255 250X2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Körfűrész lap közepes, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 250X2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
90,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
40,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
192,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
78,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Osztás t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |
Menesztő furat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |