Fém-körfűrésztárcsa finom 25X0,5 mm

Cikkszám: 175000 25X0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1837

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

25 mm
Vastagság 0,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1837
Furat ⌀ 8 mm
Fogak száma Z 64
belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 175000 25X0,5
EAN / GTIN 4045197242099

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Minden tárcsa az oldalfelületen aláköszörülve. Az összes 200 mm ⌀ feletti méreten és a nagyon vékony tárcsákon a nagyobb stabilitás céljából megvastagított felfogó agyat képeztek ki. Pontosság, fogalak és oldalsó aláköszörülés a DIN 1840 szerint.
DIN 1837 A finomfogazású A alakú hegyes foggal. Egyenes fogak viszonylag kis forgácsterekkel.

Felhasználás:

Vékonyfalú munkadarabokhoz és kis vágásmélységekhez.

Figyelem:

A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz