Van alternatíva erre a termékre

VHM dörzsár HPC átmenő furat 4H7 mm

Cikkszám: 164348 4H7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Tűrés H7
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 12 mm
Kinyúlási hossz L1 34 mm
Teljes hossz L 75 mm
Vágóélek száma Z 4
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban, < 60 HRC 0,05 mm/ford.
Ajánlott fúrási ⌀ < 60 HRC acélban 3,9 mm
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,05 mm - 0,1 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164348 4H7
EAN / GTIN 4045197743725
Gyártó száma 164348 4H7

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
12
Acél < 60 HRC
H
8
Acél < 65 HRC
H
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren ⌀-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoihin. Siten saadaan aikaan paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö HPC-käyttöön valmistuskustannusten alentamiseksi.
Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.
Lyhyet terät, suoraurainen.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote on nro 164420.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz