{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 97 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,15 mm/ford. | |
Ajánlott fúrási ⌀ < 60 HRC acélban | 15,9 mm | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164348 16H7 | |
EAN / GTIN | 4045197644145 | |
Gyártó száma | 164348 16H7 |