VHM-NC gépi dörzsár 0,98 mm

Cikkszám: 164341 0,98
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 0,98 mm
    Bevonat TiAlN
    Tűrés H7
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
    Élhossz Lc 6 mm
    Kinyúlási hossz L1 16 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Vágóélek száma Z 3
    Szár ⌀ Ds 4 mm
    Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,08 mm/ford.
    Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,05 mm - 0,1 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 164341 0,98
    EAN / GTIN 4045197462695
    Gyártó száma 164341 0,98

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    35
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    30
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Acél < 500 N/mm²
    P
    30
    Acél < 750 N/mm²
    P
    25
    Acél < 900 N/mm²
    P
    20
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    10
    GG(G)
    K
    10
    CuZn
    N
    25
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    NC szerinti kivitel, hasonló mint a DIN 8093, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagy pontosságú befogóban. Így elérhető a maximális körfutási pontosság.
    Tűrésadatok:
    0,6 – 0,9 méret: gyártási- ill. éltűrés 0/+0,004 mm.
    0,98 – 20 méret: dörzsár-gyártási tűrés ill. éltűrés DIN1420 szerint H7 furattűréshez.
    A GARANT-NC dörzsárak használatakor különleges befogók beszerzése nem szükséges. Hosszú élekkel és balspirállal.

    Felhasználás:

    Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsokat vágásirányba vezeti el. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is alkalmas.

    Figyelem:

    A 164340 és 164341 sz.-hoz hasonló dörzsárakat más átmérővel és tűréssel lásd a 164344 és 164345 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz