{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 16 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164340 2 | |
EAN / GTIN | 4045197093059 | |
Gyártó száma | 164340 2 |