VHM-NC gépi dörzsár 1,48 mm

Cikkszám: 164340 1,48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1,48 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Szár DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 9 mm
Kinyúlási hossz L1 16 mm
Teljes hossz L 50 mm
Vágóélek száma Z 3
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,08 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,05 mm - 0,1 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164340 1,48
EAN / GTIN 4045197092946
Gyártó száma 164340 1,48

Alkalmazási táblázat

Alu
N
35
Alu (rövid forgácsú)
N
30
Acél < 500 N/mm²
P
20
Acél < 750 N/mm²
P
13
Acél < 900 N/mm²
P
10
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Acél < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

NC szerinti kivitel, hasonló mint a DIN 8093, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagy pontosságú befogóban. Így elérhető a maximális körfutási pontosság.
Tűrésadatok:
0,6 – 0,9 méret: gyártási- ill. éltűrés 0/+0,004 mm.
0,98 – 20 méret: dörzsár-gyártási tűrés ill. éltűrés DIN1420 szerint H7 furattűréshez.
A GARANT-NC dörzsárak használatakor különleges befogók beszerzése nem szükséges. Hosszú élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsokat vágásirányba vezeti el. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is alkalmas.

Figyelem:

A 164340 és 164341 sz.-hoz hasonló dörzsárakat más átmérővel és tűréssel lásd a 164344 és 164345 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz