Leírás:
Szorosan illeszkedő golyóscsapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez és Simmerrings®
Titán-nitridált felület
Tömbkulcsméret (11 + 13 mm)
M10-es csatlakozómenettel
Munkamódszer:
A belső kihúzószerkezetet helyezze be a csapágyba, és csavarja be az orsót. A kagylók éles sarkai a kihúzandó alkatrész mögé nyomódnak. Csak ezután tegye a csúszópörölyre vagy az ellentartóra
Műanyag tokban, 275 x 229 x 83 mm.
Jellemző:
- Csatlakozó menet: M10
- Kialakítás: műanyag tokkal
- Felület: Titán-nitridált
- Szélesség a lapok között [mm: 11 + 13 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
- Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
- Forgatható kampó: nincs
- Horogfék jelenléte: nincs
- Hidraulikus orsó kapható: nincs
- Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
- Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
- Csavarok mellékelve: nincs
- Skála beosztás elérhető: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
- Az orsócsúcs cserélhető: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs