Csúszó kalapács 230 mm, 200 g

Cikkszám: 1958062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csúszókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1958062
EAN / GTIN 4036976120943
Gyártó száma 1958062
L-szám L60160 4813

Leírás

Leírás:

Alkalmas kis golyóscsapágyak kihúzására, mivel gyakran nincs elég hely az ellentartókhoz
Az 1.81-es menetes adapterekkel is használható.

Jellemző:

  • Csatlakozó menet: M10
  • Teljes szélesség [mm]: 30 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 227 mm
  • A csúszófelület hossza: 160
  • Ütközési súly [g]: 200 g
  • Szélesség a lapok között [mm: 13
  • Használat/alkalmazás: 1.34/1 - 1.34/4
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz