Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-181/17
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 163-181/17
    EAN / GTIN 4000896162345
    Gyártó száma 163-181/17
    L-szám L60140 2001

    Leírás

    Leírás:

    • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
    • Kulcsméret: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
    • Nettó tömeg (kg): 1,21 kg.
    • Kézi működtetéshez
    • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
    HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
    • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
    • Végtelen kombinációk
    • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

      a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
    • Eszközök száma: 17

    Tartalom:

    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 8821-10

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz