2 komponensű puha habbetét

Cikkszám: 163-181L
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 163-181L
    EAN / GTIN 4000896161492
    Gyártó száma 163-181L

    Leírás

    Leírás:

    2 komponensű puha habszivacs betét, üres
    163-181/17 ∙ 880/17-hez
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
    • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz