{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,15 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | 0 / 0,004 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 37 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162902 3,15 | |
EAN / GTIN | 4062406137625 | |
Gyártó száma | 162902 3,15 |