NC dörzsár, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 10,88mm

Cikkszám: 162902 10,88
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: 0 / 0,005
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem
  • Szár: DIN 1835 A, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 10,88 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés 0 / 0,005
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Szár DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 41 mm
Kinyúlási hossz L1 101 mm
Teljes hossz L 142 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,25 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm - 0,2 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162902 10,88
EAN / GTIN 4062406145453
Gyártó száma 162902 10,88

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, DIN 212-höz hasonló, egyenes szár ⌀-vel a szabványos befogáshoz, speciálisan hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba. Ezáltal maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érhető el. Különleges befogók beszerzésére nincs szükség.
Hosszú élekkel és balspirállal.
Dörzsárak mint a 162900 sz., azonban 1/100-os méretekben.
Tűrésadatok:
1,01 – 5,5 méret: gyártási- ill. vágóél tűrés 0 / +0,004 mm.
5,51 – 12,05 méret: gyártási- ill. vágóél tűrés 0 / +0,005 mm.
Rendelési példa:
Keresett ⌀ 6,24 mm - megrendelési adatok: Cikkszám 162902 6,24.
A szállított dörzsár 6,24 mm 0 / +0,005 mm tűréssel.
Szállítás rendelkezésre állástól függően raktárról vagy max.1 munkahét.

Az, hogy a kívánt illesztéshez melyik átmérő szükséges, az alábbi táblázatban található (231. oldal). Egy dörzsár gyakran további illesztéseket is lefed, mert a tűrésméretek átfedésben lehetnek egymással.

Figyelem:

Dörzsárakat egész számméretű és 1/10-es méretekben H7 illesztéshez lásd 162900 sz.
Dörzsárakat megadott érték szerinti átmérőhöz és illesztéshez lásd a 162951 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz