{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
⌀ tartomány | 4,701 mm - 5,200 mm | |
Homlokmarás | 1,7 mm | |
Élhossz Lc | 20 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 53 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162830 5 | |
EAN / GTIN | 4062406166359 | |
Gyártó száma | 162830 5 |