{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
⌀ tartomány | 2,200 mm - 2,690 mm | |
Élhossz Lc | 12 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 33 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szár ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162830 2 | |
EAN / GTIN | 4062406133719 | |
Gyártó száma | 162830 2 |