{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kis ⌀ D3 | 16,95 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 19,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kúparány | 1:16 | |
belső hűtés | nem | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 35 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162650 1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940872 | |
Gyártó száma | 162650 1/2 |