{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kis ⌀ D3 | 28 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 30,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kúparány | 1:16 | |
belső hűtés | nem | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 130 mm | |
Szár négyszög □ | 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162650 1 | |
EAN / GTIN | 4045197940896 | |
Gyártó száma | 162650 1 |