{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kis ⌀ D3 | 2,9 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 4,06 mm | |
Névleges ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 2179 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Kúparány | 1:50 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Élhossz Lc | 58 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 161600 3 | |
EAN / GTIN | 4045197089038 | |
Gyártó száma | 161600 3 |