Csapszeglyuk hántoló dörzsár 2 mm

Cikkszám: 161600 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 2179
  • Spirálszög: 45
  • Kúparány: 1:50
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kis ⌀ D3 1,9 mm
    Nagy ⌀ D2 2,86 mm
    Névleges ⌀ DC 2 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 2179
    Spirálszög 45 fok
    Kúparány 1:50
    belső hűtés nem
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    Élhossz Lc 48 mm
    Teljes hossz L 86 mm
    Szár ⌀ Ds 3,15 mm
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,1 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 161600 2
    EAN / GTIN 4045197510785
    Gyártó száma 161600 2

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    20
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    20
    Acél < 500 N/mm²
    P
    15
    Acél < 750 N/mm²
    P
    10
    Acél < 900 N/mm²
    P
    7
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    45°-os balspirállal, forgácselvezetés vágásirányba.

    Felhasználás:

    Gépi használatra átmenő, kúpos furatokhoz. A hántoló forgácsleválasztás nagyobb ráhagyást igényel (nem kell túl nagyra előfúrni). ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 és 1447 szerinti kúposszegekhez.

    Ajánlás:

    A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz