3-10 mm-es kézi csőhajlító készlet i-BOXX 72-ben

Cikkszám: 1589849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hajlítókészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1589849
    EAN / GTIN 4017981278515
    Gyártó száma 1589849
    L-szám L60160 1871

    Leírás

    Leírás:

    Méretek 3-10 mm Ø-ig 180°-ig
    Precíziós acélcsövekhez EN 10305-3 (DIN 2394), hidraulikus csövekhez EN 10305-1 (DIN 2391) 0,75-1,0 mm falvastagsággal, valamint hajlítható rozsdamentes acélcsövekhez 1,0 mm falvastagsággal
    Nagy szilárdságú alumíniumból készült 5 hajlítóformával a 3-4, 5, 6, 8 és 10 mm Ø-jű csövekhez
    Feszítőbilincsbe szorításhoz vagy hajlítófogóként való használathoz
    Csővágóval No. 231011 és 232501 számú csővágó
    Kiszerelés: GEDORE i-BOXX® 72 1101 L
    Méretek: W 367 x D 316 x H 72 mm.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 367 mm
    • Teljes magasság [mm]: 72 mm
    • Teljes hossz [mm]: 316 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz