Alumínium hajlítóforma 8 mm

Cikkszám: 1576828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1576828
EAN / GTIN 4017981278553
Gyártó száma 1576828

Leírás

Leírás:

Nagy szilárdságú alumíniumból készült

Jellemző:

  • Hajlítási sugár [mm]: 24
  • Furat [mm]: 16
  • az egységeknél No.: 2785
  • Anyag: Alumínium
  • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 8
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • csúszósínnel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz