Univerzális sorjázó szerszám alaptest 13 mm

Cikkszám: 156770 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés nem
Furat ⌀ 13 mm
Programozási érték e 12 mm
Kinyúlási hossz L1 80 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Megfelelő méretű kés 5
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156770 13
EAN / GTIN 4067263964902
Gyártó száma 156770 13

Leírás

Kivitel:

Furatok elülső- és hátoldali sorjázásához egy műveletben. Minden gépen könnyen kezelhető és a sorjázó kések gyorsan cserélhetőek. A sorjázó szerszám egy alaptestből, sorjázó késből és rögzítőcsavarból áll.

Felhasználás:

Alkalmas asztali állványos vagy oszloposfúrógépekhez, hagyományos marógépekhez és CNC megmunkáló központokhoz. Ügyeljen a stabil befogásra. Nem alkalmas kézi megvezetésű gépekhez.

Figyelem:

A kés nem tartozék. A 156775 sz. kést külön rendelje meg. A Rögzítő csavar a tartozékok része. Tartalék rögzítő csavart a 156780 sz. alatt talál.